CEMBRE SPA - CEMKT8 TRANCIACAVI DIAMETRO MASSIMO 38MM - KT8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 38 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316081711
Artikelnummer
CEMKT8
Herstellernummer
KT8
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
38 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
570 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten


