CEMBRE SPA - CEMKRK4 SERIE 4 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO - KRK4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ringschlüssel - 4
Anzahl der Maulringschlüssel - 4
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Elektromonteur-Set - ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692766485
Artikelnummer
CEMKRK4
Herstellernummer
KRK4
Hersteller
CEM
Anzahl der Ringschlüssel:
4
Anzahl der Maulringschlüssel:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Verpackung:
Tasche


