CEMBRE SPA - CEMKIT-VAL-GPTP-2 VALIGIA VAL-GPTP CON ASSORTIMENTO UTENS. - KIT-VAL-GPTP-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Zangen - 1
Anzahl der Ringschlüssel - 5
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 9
Packung
1 ST
EAN
8051316001115
Artikelnummer
CEMKIT-VAL-GPTP-2
Herstellernummer
KIT-VAL-GPTP-2
Hersteller
CEM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Ringschlüssel:
5
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
29
Elektromonteur-Set:
ja
Verpackung:
Kunststoffbox


