CEMBRE SPA - CEMKIT-VAL-GPTA-2 KIT VALIGIA GPTA-2 ASSORTITA - KIT-VAL-GPTA-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 21
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Anzahl der Zangen - 2
Packung
1 ST
EAN
8016692805108
Artikelnummer
CEMKIT-VAL-GPTA-2
Herstellernummer
KIT-VAL-GPTA-2
Hersteller
CEM
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Anzahl der Zangen:
2
Anzahl der Maulringschlüssel:
4
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Verpackung:
Koffer
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Sägen:
2
Anzahl der Lochsägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
2


