Startseite

CEMBRE SPA - CEMKIT-CTBP1-1 ZAINO ASSORTITO CON UTENSILI - KIT-CTBP1-1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKIT-CTBP1-1 ZAINO ASSORTITO CON UTENSILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Zangen - 1

  • Anzahl der Sägen - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 10

  • Elektromonteur-Set - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692999050

Artikelnummer

CEMKIT-CTBP1-1

Herstellernummer

KIT-CTBP1-1

Hersteller

CEM

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Sägen:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

10

Elektromonteur-Set:

ja

PORTAUTENSILE PROFESSIONALE ASSORTITO, LINEA MORBIDA