CEMBRE SPA - CEMKIT-B500ND-1 KIT UTENS.B500ND+VALIGETTA+COPPIE MATRIC - KIT-B500ND-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...300 mm²
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692986074
Artikelnummer
CEMKIT-B500ND-1
Herstellernummer
KIT-B500ND-1
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...300 mm²
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
396 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
8
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Presskraft:
0...60 kN


