Startseite

CEMBRE SPA - CEMKIT-B500-1 KIT UTENSILE B500+VALIGETTA+COPPIE MATRI - KIT-B500-1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKIT-B500-1 KIT UTENSILE B500+VALIGETTA+COPPIE MATRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...300 mm²

  • Länge - 300 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...300 mm²

Länge:

300 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

8

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

0...63 kN

Marchio CEMBRE modello KIT UTENSILE B500 VALIGETTA COPPIE MATRI.. Crimpatrice