Startseite

CEMBRE SPA - CEMKIT-B1300-C-1 KIT UTENS.B1300-C+VALIGETTA+COPPIE MATRI - KIT-B1300-C-1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKIT-B1300-C-1 KIT UTENS.B1300-C+VALIGETTA+COPPIE MATRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692808741

Artikelnummer

CEMKIT-B1300-C-1

Herstellernummer

KIT-B1300-C-1

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

406 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

7

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

0...132 kN

Marchio CEMBRE modello KIT UTENS.B1300-C VALIGETTA COPPIE MATRI.. Crimpatrice