Startseite

CEMBRE SPA - CEMKIT-B-FL750-1 UTENSILE FORALAMIERE B-FL750 + KIT FORAT

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKIT-B-FL750-1 UTENSILE FORALAMIERE B-FL750 + KIT FORAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochergrößen - 18.8...28.5 mm

  • Lochergrößen PG - 11...21

  • Anzahl der Blechlocher - 4

  • Anzahl der Zugbolzen - 2

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692822662

Artikelnummer

CEMKIT-B-FL750-1

Herstellernummer

KIT-B-FL750-1

Hersteller

CEM

Lochergrößen:

18.8...28.5 mm

Lochergrößen PG:

11...21

Anzahl der Blechlocher:

4

Anzahl der Zugbolzen:

2

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mit Werkzeug:

ja

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Mit Koffer/Tasche:

ja

Marchio CEMBRE modello UTENSILE FORALAMIERE B-FL750 KIT FORAT.. Kit di punzoni tranciafori per lamiera