Startseite

CEMBRE SPA - CEMIDT UTENSILE A MATRICI INTERCAMBIABILI - IDT

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMIDT UTENSILE A MATRICI INTERCAMBIABILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 0.1...50 mm²

  • Länge - 234 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692493718

Artikelnummer

CEMIDT

Herstellernummer

IDT

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

0.1...50 mm²

Länge:

234 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

IDT è l’utensile professionale progettato per l’impiantistica, adatto alla compressione di connettori elettrici ed elettronici.Un’ampia gamma di matrici consente di effettuare diversi tipi di cablaggi utilizzando un solo corpo utensile. Le matrici intercambiabili possono essere inserite/estratte senza l’uso di speciali utensili; sono trattenute da un perno per non perdere l’accoppiamento e facilitarne l’utilizzo. Le impronte di compressione sono posizionate in modo tale da rendere visibili le fasi di lavoro durante l’inserimento del connettore e del cavo. IDT è la scelta ottimale per impiantisti e manutentori. Proprietà Colore Nero Larghezza 64 mm Lunghezza 234 mm Spessore 24 mm Peso 460 g Tipo di azione Compressione