CEMBRE SPA - CEMHX1 PINZA X CONNETTORI PER CAVI COASSIALI - HX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Länge - 235 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Packung
1 ST
Produktserien
HX1
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
235 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


