Startseite

CEMBRE SPA - CEMHT51 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE 240MMQ - HT51

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHT51 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE 240MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...240 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692555423

Artikelnummer

CEMHT51

Herstellernummer

HT51

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...240 mm²

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

380 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

0...50 kN

Utensile oleodinamico a 2 velocità di nuova concezione, leggero, maneggevole e di ridotte dimensioni di ingombro, è ideale per l’utilizzo in quadri elettrici e in spazi angusti. Grazie ad un’apertura angolare limitata del manico mobile, che è dotato di ritorno automatico, l’operatore può effettuare l’avvicinamento delle matrici al connettore con una sola mano impiegando l’altra per il posizionamento. La testa può ruotare di 180° per permettere all’operatore di eseguire il lavoro nella posizione più idonea. È provvisto di valvola di sicurezza che interviene ogni qualvolta si raggiunge la massima pressione e di un dispositivo di rilascio pressione che può essere azionato facilmente ed in qualsiasi istante.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie