CEMBRE SPA - CEMHT131LN-C UTENSILE OLEOD.MANUALE 400MMQ-APERTURA 4 - HT131LN-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10...400 mm²
Länge - 538 mm
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Packung
1 ST
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10...400 mm²
Länge:
538 mm
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
0...132 kN


