Startseite

CEMBRE SPA - CEMHT131-C UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE 400MMQ - HT131-C

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHT131-C UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE 400MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692084084

Artikelnummer

CEMHT131-C

Herstellernummer

HT131-C

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

473 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

0...132 kN

Utensile oleodinamico per la compressione, nuovo modello ancora più compatto, robusto e maneggevole, utilizza la serie di matrici ad innesto semicircolare comune a tutti gli utensili sviluppanti una forza di 130 kN. È dotato di due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al connettore, l’altra di lavoro. La testa può ruotare di 180° per permettere all’operatore di eseguire il lavoro nella posizione più idonea. È provvisto di valvola di sicurezza che interviene ogniqualvolta si raggiunge la massima pressione e di un dispositivo di rilascio pressione che può essere azionato facilmente ed in qualsiasi istante.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie