Startseite

CEMBRE SPA - CEMHT120 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE 400MMQ - HT120

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHT120 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE 400MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692084909

Artikelnummer

CEMHT120

Herstellernummer

HT120

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

488 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

0...132 kN

Marchio CEMBRE modello UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE 400MMQ.. Crimpatrice