CEMBRE SPA - CEMHT-TC041N UTENS.OLEOD.MAN.TRANCIAFUNI CU-AL/ACC 4 - HT-TC041N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Gesamtlänge - 550 mm
Schneidkopf auswechselbar - ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692758480
Artikelnummer
CEMHT-TC041N
Herstellernummer
HT-TC041N
Hersteller
CEM
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
45 mm
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Gesamtlänge:
550 mm
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten


