Startseite

CEMBRE SPA - CEMHT-TC026Y UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI MAX=2 - HT-TC026Y

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHT-TC026Y UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI  MAX=2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - nein

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692555638

Artikelnummer

CEMHT-TC026Y

Herstellernummer

HT-TC026Y

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

25 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Gesamtlänge:

394.5 mm

Schneidkopf auswechselbar:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

nein

Marchio CEMBRE modello UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI DMAX 2.. Tagliacavi