CEMBRE SPA - CEMHPH1 PINZA X GIUNTI IN PE HD TERMOR.SEZ.0,5-6 - HPH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.25...6 mm²
Max. AWG-Größe - 10
Länge - 234 mm
Packung
1 ST
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.25...6 mm²
Max. AWG-Größe:
10
Länge:
234 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


