Startseite

CEMBRE SPA - CEMHP1 PINZA X CAPICORDA ISOLATI SEZ.0,2-2,5MMQ

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHP1 PINZA X CAPICORDA ISOLATI SEZ.0,2-2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.2...2.5 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692092010

Artikelnummer

CEMHP1

Herstellernummer

HP1

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.2...2.5 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

24...13

Länge:

235 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Marchio CEMBRE modello PINZA X CAPICORDA ISOLATI SEZ.0 2-2 5MMQ.. Crimpatrice