CEMBRE SPA - CEMHNN4 PINZA X CAPICORDA ISOLATI NYLON 10-16MMQ - HNN4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 10...16 mm²
Länge - 235 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
Produktserien
HNN4
EAN
8016692016337
Artikelnummer
CEMHNN4
Herstellernummer
HNN4
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
10...16 mm²
Länge:
235 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


