Startseite

CEMBRE SPA - CEMHN-D25 PINZA X CAPIC.DR E GIUNTI DSV SEZ.10-25M - HN-D25

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHN-D25 PINZA X CAPIC.DR E GIUNTI DSV SEZ.10-25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 10...25 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692713847

Artikelnummer

CEMHN-D25

Herstellernummer

HN-D25

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

10...25 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

235 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Marchio CEMBRE modello PINZA X CAPIC.DR E GIUNTI DSV SEZ.10-25M.. Crimpatrice