CEMBRE SPA - CEMHF2 PINZA X CAPICORDA IN OTTONE SEZ.0,08-1,3 - HF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 0.08...1.3 mm²
Länge - 235 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
Produktserien
HF2
EAN
8016692016382
Artikelnummer
CEMHF2
Herstellernummer
HF2
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.08...1.3 mm²
Länge:
235 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


