Startseite

CEMBRE SPA - CEMHF1 PINZA X CAPICORDA IN OTTONE SEZ.0,5-4MMQ - HF1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHF1 PINZA X CAPICORDA IN OTTONE SEZ.0,5-4MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 0.5...4 mm²

  • Länge - 235 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692016375

Artikelnummer

CEMHF1

Herstellernummer

HF1

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

0.5...4 mm²

Länge:

235 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: • testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) • dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale • manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie