Startseite

CEMBRE SPA - CEMHB8 UTENSILE SPELAFILI PER CAVI SEZ.0,2-6MMQ - HB8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHB8 UTENSILE SPELAFILI PER CAVI SEZ.0,2-6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.25...6 mm²

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Spiralschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016692458380

Artikelnummer

CEMHB8

Herstellernummer

HB8

Hersteller

CEM

Abisolierbereich Querschnitt:

0.25...6 mm²

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

ESD geprüft:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Spelafili Per cavi isolati in PVC da 0,2 a 6 mm2.