Startseite

CEMBRE SPA - CEMHB6 UTENSILE SPELAFILI PER CAVI SEZ.0,05-10 - HB6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHB6 UTENSILE SPELAFILI PER CAVI SEZ.0,05-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.05...10 mm²

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016692426204

Artikelnummer

CEMHB6

Herstellernummer

HB6

Hersteller

CEM

Abisolierbereich Querschnitt:

0.05...10 mm²

Auswechselbare Messer:

ja

Utensile spelafili fornibile con blocchetti intercambiabili per la spelatura di cavi isolati.La configurazione di fornitura è composta di blocchetto 4320-0864 color grigio scuro con lame piatte, per la spelatura di cavi isolati in PVC, di sezione da 0,02a 10mm².Sono fornibili a richiesta i seguenti blocchetti intercambiabili di spelatura:•4320-0866 blocchetto di colore rosso con lame rotonde e capacità di spelatura per cavi in PVC da 4 a 16 mm². •4320-0865 blocchetto di colore blu con lame a ‘V‘ e capacità di spelatura per cavi in PTFE da 0,1 a 4 mm²