CEMBRE SPA - CEMHB16 SPELAFILI PER FILI DIAMETRO DA 4,4 A 7MM - HB16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 172 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Kerbtiefe einstellbar - nein
Kopfbreite - 98 mm
Kopfhöhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8051316073631
Artikelnummer
CEMHB16
Herstellernummer
HB16
Hersteller
CEM
Länge:
172 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Kopfbreite:
98 mm
Kopfhöhe:
30 mm
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein


