Startseite

CEMBRE SPA - CEMHB12N SPELLACAVI X CAVI CON DIAMETRO 18 E 60 - HB12N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHB12N SPELLACAVI X CAVI CON DIAMETRO 18 E 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isoliert - nein

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Mit Drahtschneider - nein

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

  • Spiralschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692718392

Artikelnummer

CEMHB12N

Herstellernummer

HB12N

Hersteller

CEM

Isoliert:

nein

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Mit Drahtschneider:

nein

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Griffausführung:

sonstige

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

ESD geprüft:

nein

Marchio CEMBRE modello SPELLACAVI X CAVI CON DIAMETRO 18 E 60.. Pinza spelafili