CEMBRE SPA - CEMH2-95-25-YE1 TERMO-ROLL 2:1 HIGH GRADE 9,5 L=25 GIAL - H2-95-25-YE1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.03 mm
Farbe - gelb
Packung
1000 ST
EAN
8016692608600
Artikelnummer
CEMH2-95-25-YE1
Herstellernummer
H2-95-25-YE1
Hersteller
CEM
Länge:
0.03 mm
Farbe:
gelb
I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.