Startseite

CEMBRE SPA - CEMH2-64-YE3 TERMO-ROLL 2:1 HG 6,4-BOBINA 20 M.-GIAL - H2-64-YE3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMH2-64-YE3 TERMO-ROLL 2:1 HG 6,4-BOBINA 20 M.-GIAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692608846

Artikelnummer

CEMH2-64-YE3

Herstellernummer

H2-64-YE3

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

20 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...105 °C

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente tipo/ modello Cembre H2-64-YE3 - TERMO-ROLL 2 1 HG D6 4-BOBINA 20 M.-GIAL