Startseite

CEMBRE SPA - CEMH2-381-WH3 TERMO-ROLL 2:1 HG 38,1-BOBINA 15 M.-BIA - H2-381-WH3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMH2-381-WH3 TERMO-ROLL 2:1 HG 38,1-BOBINA 15 M.-BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692714653

Artikelnummer

CEMH2-381-WH3

Herstellernummer

H2-381-WH3

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Farbe:

weiß

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

15 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...105 °C

Nennquerschnitt:

120...240 mm²

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.