CEMBRE SPA - CEMH2-254-YE3 TERMO-ROLL 2:1 HG 25,4-BOBINA 15 M.-GIA - H2-254-YE3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
8016692613932
Artikelnummer
CEMH2-254-YE3
Herstellernummer
H2-254-YE3
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...105 °C
Nennquerschnitt:
50...120 mm²
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja


