CEMBRE SPA - CEMH2-24-12.5-WH1 TERMO-ROLL2:1 HIGH GRADE 2,4 L=12,5 BIA - H2-24-12.5-WH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
4000 ST
EAN
8016692816517
Artikelnummer
CEMH2-24-12.5-WH1
Herstellernummer
H2-24-12.5-WH1
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.01 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...105 °C
Nennquerschnitt:
0.25...0.5 mm²
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja


