Startseite

CEMBRE SPA - CEMGXAC520X4.6 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=520X4,6/100 - GXAC520X4.6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGXAC520X4.6 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=520X4,6/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 520 mm

  • Min. Haltekraft - 451 N

  • Betriebstemperatur - -40...500 °C

  • Ausführung - ohne Verzahnung

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016692894652

Artikelnummer

CEMGXAC520X4.6

Herstellernummer

GXAC520X4.6

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

520 mm

Min. Haltekraft:

451 N

Betriebstemperatur:

-40...500 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Marchio CEMBRE modello FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 520X4 6 100.. Fascetta