CEMBRE SPA - CEMGXAC290X7.9 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=290X7,9/100 - GXAC290X7.9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 290 mm
Min. Haltekraft - 1117 N
Betriebstemperatur - -40...500 °C
Ausführung - ohne Verzahnung
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692894775
Artikelnummer
CEMGXAC290X7.9
Herstellernummer
GXAC290X7.9
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
290 mm
Min. Haltekraft:
1117 N
Betriebstemperatur:
-40...500 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein