CEMBRE SPA - CEMGXAC290X4.6 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=290X4,6/100 - GXAC290X4.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 290 mm
Min. Haltekraft - 451 N
Betriebstemperatur - -40...500 °C
Ausführung - ohne Verzahnung
Packung
100 ST
EAN
8016692894591
Artikelnummer
CEMGXAC290X4.6
Herstellernummer
GXAC290X4.6
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
290 mm
Min. Haltekraft:
451 N
Betriebstemperatur:
-40...500 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


