Startseite

CEMBRE SPA - CEMGXAC260X4.6 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=260X4,6/100 - GXAC260X4.6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGXAC260X4.6 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=260X4,6/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 260 mm

  • Min. Haltekraft - 451 N

  • Betriebstemperatur - -40...500 °C

  • Ausführung - ohne Verzahnung

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692894584

Artikelnummer

CEMGXAC260X4.6

Herstellernummer

GXAC260X4.6

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

260 mm

Min. Haltekraft:

451 N

Betriebstemperatur:

-40...500 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Marchio CEMBRE modello FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 260X4 6 100.. Fascetta