Startseite

CEMBRE SPA - CEMGXAC200X7.9 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=200X7,9/100 - GXAC200X7.9

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGXAC200X7.9 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=200X7,9/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Min. Haltekraft - 1117 N

  • Betriebstemperatur - -40...500 °C

  • Ausführung - ohne Verzahnung

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016692894744

Artikelnummer

CEMGXAC200X7.9

Herstellernummer

GXAC200X7.9

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

200 mm

Min. Haltekraft:

1117 N

Betriebstemperatur:

-40...500 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Marchio CEMBRE modello FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 200X7 9 100.. Fascetta