Startseite

CEMBRE SPA - CEMGXAC150X4.6 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=150X4,6/100 - GXAC150X4.6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGXAC150X4.6 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=150X4,6/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692894515

Artikelnummer

CEMGXAC150X4.6

Herstellernummer

GXAC150X4.6

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

150 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

451 N

Betriebstemperatur:

-40...500 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

Detektierbar:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Marchio CEMBRE modello FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 150X4 6 100.. Fascetta