CEMBRE SPA - CEMGX370X4.5 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=370X4.5/100 P - GX370X4.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 370 mm
Min. Haltekraft - 451 N
Betriebstemperatur - -80...500 °C
Ausführung - ohne Verzahnung
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692571942
Artikelnummer
CEMGX370X4.5
Herstellernummer
GX370X4.5
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
370 mm
Min. Haltekraft:
451 N
Betriebstemperatur:
-80...500 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein