CEMBRE SPA - CEMGPN3 GUARN. M16, PG11 STANDARD E FILETTO LUNG - GPN3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 13.4 mm
Innendurchmesser - 10.5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.45 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1000 ST
EAN
8016692652382
Artikelnummer
CEMGPN3
Herstellernummer
GPN3
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
13.4 mm
Innendurchmesser:
10.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.45 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß PG:
11


