CEMBRE SPA - CEMGPN26 GUARN. M16,PG11 CAMPO DI SERRAGGIO RIDOT - GPN26
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 13.4 mm
Innendurchmesser - 7.3 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 3 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1000 ST
EAN
8016692743271
Artikelnummer
CEMGPN26
Herstellernummer
GPN26
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
13.4 mm
Innendurchmesser:
7.3 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß PG:
11


