Startseite

CEMBRE SPA - CEMGPN18 GUARN. M32 STANDARD E FILETTO LUNGO - GPN18

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGPN18 GUARN. M32 STANDARD E FILETTO LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 26 mm

  • Innendurchmesser - 21.3 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 4.8 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 500 ST

EAN

8051316017154

Artikelnummer

CEMGPN18

Herstellernummer

GPN18

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

26 mm

Innendurchmesser:

21.3 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

4.8 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)