Startseite

CEMBRE SPA - CEMGPN14 GUARN. M20, PG16 STANDARD E FILETTO LUNG - GPN14

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGPN14 GUARN. M20, PG16 STANDARD E FILETTO LUNG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)

  • Außendurchmesser - 15.5 mm

  • Innendurchmesser - 13.2 mm

  • Stärke - 2.3 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692664040

Artikelnummer

CEMGPN14

Herstellernummer

GPN14

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Außendurchmesser:

15.5 mm

Innendurchmesser:

13.2 mm

Stärke:

2.3 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Anzahl der Durchführungen:

1