Startseite

CEMBRE SPA - CEMGMC2732S TARGA ALL.70X140 MM.A SUPPORTO ETICH.TTL - GMC2732S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692530925

Artikelnummer

CEMGMC2732S

Herstellernummer

GMC2732S

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

EN AW-5754 (AlMg3)

Wasserfest:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Le targhe di supporto in alluminio GMC rappresentano una perfetta base per applicare le etichette adesive CEMBRE TTL e TTF, le asole presenti sui bordi permettono di fascettare o rivettare le targhe su pali, colonne, tralicci, quadri e strutture metalliche di vario tipo.