CEMBRE SPA - CEMGMC2678S TARGA ALL.115X200 MM.A SUPPORTO ETICH.TT - GMC2678S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692519524
Artikelnummer
CEMGMC2678S
Herstellernummer
GMC2678S
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest:
nein
Breite:
115 mm
Höhe:
200 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


