CEMBRE SPA - CEMG880X12.6 FASCETTA PA6.6 L=880X12,6MM.NATURALE/100 - G880X12.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.6 mm
Bandlänge - 880 mm
Min. Haltekraft - 1127 N
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Ausführung - innenverzahnt
Packung
100 ST
EAN
8016692515908
Artikelnummer
CEMG880X12.6
Herstellernummer
G880X12.6
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
12.6 mm
Bandlänge:
880 mm
Min. Haltekraft:
1127 N
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2