Startseite

CEMBRE SPA - CEMG710X9.0 FASCETTA PA6.6 L=710X9,0MM.NATURALE/100

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMG710X9.0 FASCETTA PA6.6 L=710X9,0MM.NATURALE/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 710 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 800 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692515687

Artikelnummer

CEMG710X9.0

Herstellernummer

G710X9.0

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

710 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

800 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.