CEMBRE SPA - CEMG430X4.8N FASCETTA PA6.6 L=430X4,8MM. NERA/100 PZ - G430X4.8N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 430 mm
Min. Haltekraft - 216 N
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Ausführung - innenverzahnt
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692515304
Artikelnummer
CEMG430X4.8N
Herstellernummer
G430X4.8N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
430 mm
Min. Haltekraft:
216 N
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


