Startseite

CEMBRE SPA - CEMG300X3.6 FASCETTA PA6.6 L=300X3,6MM.NATURALE/100 - G300X3.6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMG300X3.6 FASCETTA PA6.6 L=300X3,6MM.NATURALE/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Min. Haltekraft - 176 N

  • Betriebstemperatur - -40...120 °C

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016692514697

Artikelnummer

CEMG300X3.6

Herstellernummer

G300X3.6

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

300 mm

Min. Haltekraft:

176 N

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.