CEMBRE SPA - CEMG200X4.8/M FASCETTA PA6.6 L=200X4,8MM.NATURALE/1000 - G200X4.8/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 200 mm
Min. Haltekraft - 216 N
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Montagetemperatur - -40...85 °C
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692515069
Artikelnummer
CEMG200X4.8/M
Herstellernummer
G200X4.8/M
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
200 mm
Min. Haltekraft:
216 N
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2